Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120320
Cod. Produttore
1120320
Cod. EAN
4044773111958

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Composto da 12 fili principali, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento e una gestione efficiente durante la posa. Questo cavo è ideale per impianti industriali e civili che richiedono prestazioni costanti e resistenza nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

241,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv