Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120280/500
Cod. Produttore
1120280/500
Cod. EAN
4044774558714

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per tensioni fino a 0,6/1KV. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali grazie alla sua robustezza e resistenza. Con un diametro di 12 mm, offre flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo OLFLEX CLASSIC 110 BLACK garantisce prestazioni affidabili e durature nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv