Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120280/50
Cod. Produttore
1120280/50
Cod. EAN
4044774558684

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 di colore nero, progettato per applicazioni fino a 0,6/1 kV. Il cavo è composto da 12 fili principali, garantendo affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. La sua costruzione robusta e la marcatura chiara dei fili principali assicurano facilità di identificazione e sicurezza durante l’installazione e la manutenzione. Questo cavo è ideale per impieghi industriali e civili che richiedono resistenza e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

286 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

210 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv