Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120320/50
Cod. Produttore
1120320/50
Cod. EAN
4044774559155

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 BLACK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per tensioni fino a 0,6/1KV. Con un diametro di 12 mm, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per molte applicazioni industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX CLASSIC 110 BLACK garantisce prestazioni affidabili e durature, perfetto per chi cerca sicurezza e efficienza nel proprio lavoro elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

399 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

241,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv