Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120248/100
Cod. Produttore
1120248/100
Cod. EAN
4044774558264

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 Black 0,6/1kV 12G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 di colore nero, progettato per applicazioni con tensione fino a 0,6/1 kV. Il cavo è composto da 12 fili principali, garantendo affidabilità e sicurezza nella trasmissione elettrica. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto è ideale per impianti elettrici che richiedono materiali robusti e performanti, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell'energia elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

236 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

201 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Nero 0,6/1Kv