Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121349/500
Cod. Produttore
1121349/500
Cod. EAN
4044774562681

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 12 fili principali contrassegnati per una facile identificazione. Progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre resistenza meccanica e flessibilità ottimali. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

936 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

434 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

130,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv