Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121320/100
Cod. Produttore
1121320/100
Cod. EAN
4044776407553

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0,6/1KV
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: CLASSIC 110 CY BK
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Usura ottimale
  • Numero conduttori: 12
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni fino a 0,6/1KV. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili e sicurezza. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma offre anche una protezione ottimale contro l'usura. Ideale per utilizzi in ambienti industriali, OLFLEX CLASSIC 110 CY BK è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e resistenza.

isolamento filo

PVC

peso

690 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

374 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

112,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv