Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121280/100
Cod. Produttore
1121280/100
Cod. EAN
4044774562001

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1KV
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Agenti esterni
  • Conducibilità: 12 conduttori
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una tensione nominale di 0,6/1KV, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione superiore contro gli agenti esterni. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e discreto. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica e beneficia della sua affidabilità e durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

522 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

16,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

328 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

98,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv