Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121247
Cod. Produttore
1121247
Cod. EAN
4044773623963

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Numero fili: 12
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazioni: Industriale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Uso: Potenza e segnale
  • Resistenza: Condizioni gravose
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 12 fili principali contrassegnati per un'identificazione facile e sicura. Progettato per garantire affidabilità e durata nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono un cavo flessibile e resistente, adatto a trasmissioni di potenza e segnale in ambienti industriali. La costruzione di alta qualità assicura protezione contro interferenze e condizioni operative gravose.

isolamento filo

PVC

peso

464 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

316 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv