Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1121247/50
Cod. Produttore
1121247/50
Cod. EAN
4044774561615

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1kV 12G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY BK con tensione nominale di 0,6/1 kV, composto da 12 fili principali. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un cavo flessibile e resistente. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando una gestione efficiente dei collegamenti elettrici.

isolamento filo

PVC

peso

464 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

316 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12Mmâ² Olflex Classic 110 Cy Nero 0,6/1Kv