Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119512/100
Cod. Produttore
1119512/100
Cod. EAN
4044774554112

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 12G4
  • Flessibilità elevata
  • Materiali resistenti
  • Uso industriale
  • Durata prolungata
  • Sicurezza garantita
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 12G4, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo prodotto, realizzato con materiali resistenti, offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, l'OLFLEX CLASSIC 110 12G4 è perfetto per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

660 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

18,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G4Mmâ² Olflex Classic 110