Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119512/50
Cod. Produttore
1119512/50
Cod. EAN
4044774554105

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12
  • Sezione: 4 mm²
  • Tipo cavo: Elettrico
  • Applicazioni: Industriale/Commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Design: Versatile
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Finitura: Elegante
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con 12 conduttori e una sezione trasversale di 4 mm², questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo robustezza e affidabilità in ogni applicazione. Il design versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi industriali e commerciali. Con una finitura elegante, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

660 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

18,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

181 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

72,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G4Mmâ² Olflex Classic 110