Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023258/100
Cod. Produttore
0023258/100
Cod. EAN
4044774863542

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 12
  • Guaina: nera, autoestinguente
  • Resistenza al fuoco: elevata
  • Protezione chimica: ottima
  • Applicazioni: industriali
  • Marcatura fili: chiara
  • Serie: OLFLEX PETRO C HFFR
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX PETRO C HFFR con 12 fili principali da 2,5 mm² di sezione ciascuno, caratterizzato da una guaina nera resistente e autoestinguente. Progettato per garantire elevata sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offre ottime prestazioni di resistenza al fuoco e alle sostanze chimiche, rendendolo ideale per ambienti industriali e applicazioni dove è richiesta una protezione superiore. La marcatura chiara dei fili facilita l'identificazione durante il cablaggio, assicurando un'installazione efficiente e precisa.

isolamento filo

Poliolefina

peso

840 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

22,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

446 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero