Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0042050
Cod. Produttore
0042050
Cod. EAN
4044773050318

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Applicazione: Sollevamento
  • Materiale: Resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: OLFLEX LIFT F
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX LIFT F 12G2,5 450/750V, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Realizzato con materiali resistenti, garantisce prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua capacità di operare a tensioni fino a 750V lo rende ideale per utilizzi intensivi. Con un design robusto e flessibile, questo cavo è perfetto per supportare le esigenze di movimentazione e automazione. Scegli un prodotto che unisce sicurezza e efficienza.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

580 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

52,5 mm

altezza della linea circa

5,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Lift F 450/750V