Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026412
Cod. Produttore
1026412
Cod. EAN
4044773079999

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891
  • Conduttori: 12G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza agli agenti esterni: elevata
  • Uso: ambienti industriali
  • Flessibilità: alta
  • Costruzione: robusta
  • Applicazioni: elettriche
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 12G2,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con una costruzione robusta e flessibile, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti industriali e offre una resistenza eccellente agli agenti esterni. La sua configurazione a 12 conduttori di 2,5 mm rende OLFLEX FD 891 perfetto per garantire prestazioni affidabili. Scegli un prodotto che unisce durata e funzionalità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

452 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Fd 891