Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027374/50
Cod. Produttore
0027374/50
Cod. EAN
4044774630915

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 12 conduttori
  • Sezione cavo: 2,5 mm²
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Protezione: Alta resistenza meccanica
  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Uso: Connessione elettrica sicura
  • Prestazioni: Affidabili e sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'ottima protezione contro le sollecitazioni meccaniche. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con una configurazione a 12 conduttori da 2,5 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo affidabile e sicuro.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

414 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Fd 855 P