Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045221/50
Cod. Produttore
0045221/50
Cod. EAN
4044776411888

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 12
  • Guaina: Poliuretano
  • Resistenza: Usura e agenti chimici
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali gravose
  • Protezione: Oli e agenti chimici
  • Serie: OLFLEX CRANE PUR
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE PUR con 12 fili principali di sezione 2,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. La guaina in poliuretano garantisce protezione contro usura, oli e agenti chimici, rendendo il cavo ideale per impieghi gravosi in ambienti dinamici e sollecitati. Adatto per il cablaggio di macchinari e impianti che necessitano di affidabilità e durata nel tempo.

isolamento filo

Altro

peso

631 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Crane Pur