Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045221/100
Cod. Produttore
0045221/100
Cod. EAN
4044776411895

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 12
  • Sezione cavi: 2,5 mm²
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Flessibilità: alta
  • Ambiente: industriale
  • Applicazioni: mobili e gravose
  • Marcatura: specifica
  • Serie: OLFLEX CRANE PUR
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE PUR 12G2,5 è progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e flessibilità. Composto da 12 fili principali con sezione di 2,5 mm² ciascuno, garantisce una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La sua marcatura specifica assicura un facile riconoscimento e installazione. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti gravosi, offrendo durabilità e affidabilità grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali di alta qualità. La combinazione di prestazioni elettriche e resistenza agli agenti esterni lo rende una soluzione perfetta per impianti elettrici industriali e applicazioni mobili.

isolamento filo

Altro

peso

631 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Crane Pur