Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0043016
Cod. Produttore
0043016
Cod. EAN
4044773050103

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE NSHTOU 12G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE NSHTOU 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni difficili. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali. Con un design che facilita l'installazione, OLFLEX CRANE è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nel trasporto di energia elettrica.

isolamento filo

Gomma

peso

1130 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

12

marcatura del filo principale

Cifre

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

27,4 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Crane Nshtou