Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041051/50
Cod. Produttore
0041051/50
Cod. EAN
4044775304815

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 2,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CRANE F
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Serie: CRANE F
  • Installazione: Impianti complessi
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 12 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, offrendo una soluzione duratura per l'installazione di impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

56 mm

altezza della linea circa

8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Crane F