Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026174/500
Cod. Produttore
0026174/500
Cod. EAN
4044774621340

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 500 V
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo conduttore: Flessibile
  • Protezione meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Durabilità: Alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua flessibilità e durabilità. La sua classificazione merceologica evidenzia l'affidabilità e la sicurezza, rendendolo una scelta eccellente per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

474 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810