Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026174/100
Cod. Produttore
0026174/100
Cod. EAN
4044774621333

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 12 x 2,5 mm²
  • Materiale isolante: PVC resistente
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazioni: Industriale
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC FD 810 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un design robusto e durevole, questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali. Realizzato con materiali di prima scelta, offre una resistenza superiore e un'ottima flessibilità, facilitando l'installazione e l'utilizzo. La sua affidabilità lo rende una scelta perfetta per chi cerca sicurezza e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

474 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810