Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026174
Cod. Produttore
0026174
Cod. EAN
4044773044348

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 12G2,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Il suo design innovativo assicura una connessione sicura e stabile, mentre la classificazione merceologica 080401 ne attesta l'eccellenza. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

474 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810