Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123149
Cod. Produttore
1123149
Cod. EAN
4044773747188

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 130 H
  • Tensione nominale: fino a 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Isolamento: materiali durevoli
  • Utilizzo: industriale e commerciale
  • Resistenza: elevata
  • Costruzione: robusta e sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 130 H 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza ottimale e una conduzione efficiente. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando affidabilità e sicurezza. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che soddisfa le esigenze più elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

467 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Classic 130 H