Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136412/100
Cod. Produttore
1136412/100
Cod. EAN
4044774571799

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G2,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 12 conduttori da 2,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce un'ottima conducibilità elettrica. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti, questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di molteplici fili in un unico prodotto. La struttura robusta e la composizione del conduttore assicurano durabilità e sicurezza nell'uso.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

521 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

320 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Classic 115 Cy