Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119412/50
Cod. Produttore
1119412/50
Cod. EAN
4044774553610

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 12G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per diverse installazioni, mentre il design robusto assicura una resistenza superiore alle sollecitazioni. Scegli OLFLEX CLASSIC per una soluzione elettrica sicura e performante.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

444 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Classic 110