Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119412
Cod. Produttore
1119412
Cod. EAN
4044773063707

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiale: premium
  • Resistenza e durata: elevate
  • Conduzione elettrica: sicura e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta assicura una conduzione elettrica sicura e affidabile, rendendolo perfetto per ogni esigenza elettrica. Con OLFLEX CLASSIC, l'affidabilità è sempre al primo posto.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

444 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

148 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex Classic 110