Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015412
Cod. Produttore
0015412
Cod. EAN
4044773034615

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12G2,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: durevole e resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX 150
  • Struttura: cavo multipolare
  • Conduzione: efficiente
  • Design: versatile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 12G2,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, offrendo resistenza e affidabilità in ogni applicazione. La sua struttura a 12 conduttori di 2,5 mm permette una conduzione efficiente dell'elettricità, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. Con un design versatile, OLFLEX 150 è perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

580 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

17,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

268,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² Olflex 150