Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533115
Cod. Produttore
4533115
Cod. EAN
4044776708032

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttori: 12G2,5 mm²
  • Versione: Potenzata
  • Applicazioni: Industriale e professionale
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Durata: Elevata
  • Serie: RR4533115
  • Standard: ENHANCED VERSION
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F, un'versione potenziata con una sezione di 12G2,5. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e professionali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la versatilità lo rende adatto a diversi ambienti di lavoro. Scegli il cavo H07RN-F per un collegamento elettrico affidabile e sicuro.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

850 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

157,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando