Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600154
Cod. Produttore
1600154
Cod. EAN
4044773094466

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Ambient difficili
  • Materiali: Resistenti
  • Standard sicurezza: Certificato
  • Serie: RR1600154
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H07RN-F 12G2,5, un prodotto di alta qualità che soddisfa le esigenze di tutti i professionisti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. La sua struttura flessibile lo rende ideale per applicazioni in ambienti difficili, mentre la classificazione merceologica assicura che rispetti gli standard di sicurezza. Scegli il cavo H07RN-F 12G2,5 per un'affidabilità senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

810 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² H07Rn-f Comando