Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011039/100
Cod. Produttore
0011039/100
Cod. EAN
4044775147658

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero conduttori: 12G
  • Sezione conduttori: 2,5 mm²
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Superficie: Liscia
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: RR0011039/100
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H05VV5-F con 12 conduttori da 2,5 mm² ciascuno, realizzato con conduttori di alta qualità e superficie liscia per garantire una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo flessibile è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, offrendo ottime prestazioni e sicurezza nell’utilizzo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

553 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

257,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G2,5Mmâ² H05Vv5-f