Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221412
Cod. Produttore
221412
Cod. EAN
4044773097979

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAY II 12G2,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX TRAY II 12G2,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La sua struttura robusta e la capacità di gestire carichi elevati lo rendono una scelta eccellente per la distribuzione dell'energia. Con un design innovativo, l'OLFLEX TRAY II è perfetto per chi cerca affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

12

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

14

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

67,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G2.5 Olflex Tray Ii Comando