Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026517/50
Cod. Produttore
0026517/50
Cod. EAN
4044774627656

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 12G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST FD 12G1 è caratterizzato da una struttura robusta e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono elevata resistenza meccanica e durabilità. Composto da 12 fili conduttori di alta qualità, garantisce una trasmissione efficiente della corrente. La superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la conduttività e la resistenza alla corrosione, assicurando prestazioni costanti nel tempo. Questo prodotto è progettato per rispondere alle esigenze di installazioni elettriche professionali, offrendo sicurezza e affidabilità in ogni ambiente di utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

211 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Robust Fd