Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026517/100
Cod. Produttore
0026517/100
Cod. EAN
4044774627663

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST FD 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST FD con 12 fili di conduttore in materiale di alta qualità, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il conduttore è di classe specifica e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

211 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 105 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Robust Fd