Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021922/100
Cod. Produttore
0021922/100
Cod. EAN
4044774583556

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBUST 210 12G1
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX ROBUST 210 12G1 è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 12 fili. Questo cavo è progettato per garantire robustezza e affidabilità nelle installazioni elettriche, offrendo una superficie conduttiva ottimale che assicura prestazioni efficienti e durature. Ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e sicurezza, il cavo si distingue per la sua struttura solida e la capacità di mantenere elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo intensivo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

178 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

160,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Robust 210