Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028176/50
Cod. Produttore
0028176/50
Cod. EAN
4044774660615

Informazioni di prodotto

OLFLEX ROBOT 900 P 12G1
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX ROBOT 900 P 12G1, un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni robotiche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, garantendo prestazioni eccellenti anche in ambienti complessi. La sua costruzione avanzata assicura una protezione ottimale contro l'usura e le interferenze, rendendolo ideale per l'industria automatizzata. Affidati a OLFLEX per soluzioni elettriche innovative e performanti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Robot 900 P