Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023327/100
Cod. Produttore
0023327/100
Cod. EAN
4044776143857

Informazioni di prodotto

OLFLEX PETRO FD 865 CP 12G1
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX PETRO FD 865 CP 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti in ambienti difficili. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e sicurezza, rendendolo ideale per l'uso in condizioni estreme. Con un design versatile, OLFLEX PETRO FD 865 CP 12G1 si adatta perfettamente a diverse esigenze elettriche, assicurando un funzionamento affidabile e continuo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

274 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

13,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Petro Fd 865 Cp