Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0042020/100
Cod. Produttore
0042020/100
Cod. EAN
4044774664934

Informazioni di prodotto

OLFLEX LIFT F 12G1 300/500V
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX LIFT F con 12 conduttori di classe specifica, progettato per applicazioni a 300/500V. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per garantire una trasmissione efficiente e sicura della corrente. Ideale per impieghi industriali che richiedono affidabilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

392 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

larghezza della linea circa

36 mm

altezza della linea circa

4,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Lift F 300/500V