Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046617/100
Cod. Produttore
0046617/100
Cod. EAN
4044774670904

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 12 fili
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Resistenza al calore: elevata
  • Applicazioni: professionali
  • Durata: affidabile
  • Stabilità elettrica: ottimale
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: OLFLEX HEAT 180
Descrizione del produttore: OLFLEX HEAT 180 MS 12G1 è un cavo elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 12 fili, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. Il materiale e la superficie del conduttore sono studiati per assicurare affidabilità e durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo impegnative. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e stabilità elettrica, offrendo sicurezza e efficienza nelle installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

307 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

223,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Heat 180 Ms