Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024320/100
Cod. Produttore
1024320/100
Cod. EAN
4044777069996

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 12 fili
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: HEAT 125
  • Resistenza termica: Elevata
  • Superficie: Specificata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Ottimale
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 con tensione nominale 300/500V, composto da 12 fili conduttori in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza termica e sicurezza elettrica, questo cavo offre durata e stabilità nelle installazioni elettriche più esigenti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

peso

221 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Heat 125 Mc 300/500V