Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026131
Cod. Produttore
1026131
Cod. EAN
4044776697848

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891
  • 12 conduttori classe elevata
  • Materiale di qualità
  • Superficie ottimizzata
  • Dimensioni AWG standard
  • Ottima conduttività
  • Alta resistenza
  • Progettato per installazioni robuste
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 12 conduttori di classe elevata, realizzati con materiale di qualità e superficie ottimizzata per garantire prestazioni affidabili. Progettato per applicazioni che richiedono un'ottima conduttività e resistenza, questo cavo offre dimensioni AWG standard per una facile integrazione nei sistemi elettrici. Ideale per installazioni che necessitano di un prodotto robusto e duraturo nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Fd 891