Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027565
Cod. Produttore
0027565
Cod. EAN
4044773014754

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX FD 855 P
  • Conduttori: 12 singoli
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: FD 855 P
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 P con 12 conduttori singoli di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiale selezionato e presenta una superficie specifica che garantisce affidabilità e prestazioni ottimali. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una conduzione efficiente della corrente elettrica in applicazioni industriali e civili. Questo cavo è progettato per offrire durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Fd 855 P