Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027565/100
Cod. Produttore
0027565/100
Cod. EAN
4044774632100

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 12G1
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente
  • Uso: applicazioni industriali
  • Resistenza a movimenti: elevata
  • Durata: prolungata
Scopri OLFLEX FD 855 P 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni superiori e affidabilità in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e la capacità di resistere a movimenti frequenti lo rendono ideale per l'uso in macchinari e impianti industriali. Con un design innovativo, OLFLEX FD 855 P 12G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni superiori e affidabilità in ambienti difficili. La sua costruzione robusta e la capacità di resistere a movimenti frequenti lo rendono ideale per l'uso in macchinari e impianti industriali. Con un design innovativo, OLFLEX FD 855 P 12G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Fd 855 P