Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027565/50
Cod. Produttore
0027565/50
Cod. EAN
4044774632094

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 855 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 12G1
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione ambientale: ottimale
  • Materiali: resistenti
  • Uso: installazioni impegnative
  • Design: robusto
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 855 P 12G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione ottimale contro le influenze ambientali. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti e movimentati. Con un design robusto, è perfetto per l'uso in condizioni di lavoro impegnative. Affidati a questo cavo per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

196 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

56 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

33,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Fd 855 P