Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039054/100
Cod. Produttore
0039054/100
Cod. EAN
4044775191798

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE
  • 12 conduttori singoli
  • Conduttore alta qualità
  • Superficie trattata conduttore
  • Ottima conducibilità
  • Resistenza meccanica elevata
  • Ideale per uso industriale
  • Affidabilità e sicurezza
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Crane con 12 conduttori singoli di alta qualità. Il conduttore è realizzato con materiale specifico per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

422 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

111 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Crane