Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281812CY/76
Cod. Produttore
281812CY/76
Cod. EAN
4044774575568

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM CY 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM CY con 12 conduttori da 18 AWG ciascuno, progettato per applicazioni di controllo e automazione. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una buona conducibilità e resistenza alla corrosione. Ideale per installazioni che richiedono precisione e sicurezza nella trasmissione dei segnali elettrici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

81,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Control Tm Cy Comando