› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando

Cod. Rexel RR281812/152
Cod. Produttore 281812/152
Cod. EAN 4044774575537

Informazioni principali

  • Conduttore: 12 fili
  • Dimensioni: AWG 18/12C
  • Uso: controllo industriale
  • Flessibilità: elevata
  • Robustezza: ottimale
  • Conducibilità: efficiente
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Applicazioni: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CONTROL TM 12G1 18/12C è un prodotto elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità con 12 fili, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni di controllo industriale. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente, mentre le dimensioni AWG sono studiate per offrire un equilibrio ideale tra flessibilità e robustezza. Questo cavo è indicato per installazioni che richiedono precisione e durata nel tempo, rappresentando una soluzione versatile per impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando