Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281812
Cod. Produttore
281812
Cod. EAN
4044773823608

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CONTROL TM
  • Conduttori: 12G1
  • Sezione cavo: 18/12C
  • Applicazione: Controllo e segnalazione
  • Classe conduttori: Specificata
  • Prestazioni: Elevate e affidabili
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Uso: Impianti industriali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM con 12 conduttori di classe specifica, progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nel controllo e nella trasmissione di segnali. I conduttori presentano una superficie ottimizzata e dimensioni AWG adeguate per assicurare una connessione stabile e duratura in applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza nella gestione dei circuiti di comando.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando