Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281812/76
Cod. Produttore
281812/76
Cod. EAN
4044774575520

Informazioni di prodotto

OLFLEX CONTROL TM 12G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico multifilare con 12 conduttori di alta qualità, progettato per applicazioni di controllo e automazione. I conduttori sono realizzati con materiale conduttore di classe elevata e superficie ottimizzata per garantire efficienza e affidabilità nella trasmissione del segnale. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una gestione sicura della corrente e una facile installazione in impianti elettrici industriali e civili. Questo cavo è ideale per garantire prestazioni costanti e durature in ambienti di lavoro complessi.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Control Tm Comando