Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026335/300
Cod. Produttore
0026335/300
Cod. EAN
4044774624624

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Numero conduttori: 12G1
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Materiale isolante: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Applicazioni: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Realizzato con materiali di prima scelta, offre resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione è ideale per ambienti industriali e garantisce prestazioni eccellenti anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con un design innovativo e una colorazione distintiva, questo cavo unisce funzionalità e stile, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

216 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P